近與
木柄移植コテ
一段上の道具選び。ガーデニングで使用する日本製移植コテ。
根の深い雑草を掘り起こすにも適している園芸用小型ショベル
用途
草花の移植や苗の植え付けに
柄長さ(mm)
123
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
クロームメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
横幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65048979
33848
280
太
76
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
65048988
33849
290
細
55
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください