木柄クマデ

木柄クマデ - 近與

一段上の道具選び。日本製ガーデニング道具。
クロームメッキ仕上げで錆にくい。

用途花壇や庭の開墾や雑草の処理に全長(mm)220表面処理(頭部)クロームメッキ横幅(mm)77柄長さ(mm)123材質(柄部)天然木内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6504899733850
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする