近與
鋼付忍者熊手 PCグリップ
一段上の道具選び。日本製ガーデニング道具。
グリップ付で握り易く滑りにくいクマデです。
網付なので潮干狩りにも適しています。
用途
花壇や庭の開墾や雑草の処理に
全長(mm)
200
横幅(mm)
110
柄長さ(mm)
130
材質(柄部)
PVC
材質(頭)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65049024
33851
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください