近與
パイプ柄 万能熊手
一段上の道具選び。日本製ガーデニング道具。
柄の長さが900mmで網付なので潮干狩りにも適しているクマデです。
用途
花壇や庭の開墾や雑草の処理に
全長(mm)
1050
横幅(mm)
130
柄長さ(mm)
900
材質(柄部)
スチールパイプ
材質(頭)
スチール
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65049033
33852
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください