近與
木柄ステンレス三角ホー
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
ステンレス製で錆にくい。
用途
地面にはった雑草の刈り取り、種植えの穴あけに。
全長(mm)
1330
刃長(mm)
210
柄長さ(mm)
1200
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
ステンレスSUS430
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65049058
33790
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください