近與
小型三本鍬
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
全長1070mm軽量タイプ。初心者入門用として最適。
用途
畑・果樹園・庭の土の掘り起し作業に。
幅(mm)
125
全長(mm)
1080
質量(g)
1150
材質(頭)
高炭素鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65049076
33827
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください