近與
ステンレス家庭鍬
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
用途
畑・果樹園・庭の土の掘り起し作業や畝立てに。
幅(mm)
125
全長(mm)
1050
質量(g)
1100
材質(頭)
ステンレスSUS430
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65049085
33828
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください