曜日別特売

安来鋼付 木鎌

安来鋼付 木鎌 - 近與

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
品質安心の日本製シリーズ!
鋭い切れ味!切味持続!
雑草や芝草など硬い草を刈る鎌として使用します。
安来鋼を使用した切味・永切れを重視した鎌です。
柄尻はすべり止めのコブ形状。

用途草刈や除草作業に!全長(mm)395刃長(mm)160柄長さ(mm)330材質(刃)安来鋼切刃形状片刃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6504911934007
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする