近與
エッジ刃刈払鎌
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
品質安心の日本製シリーズ!
エッジ刃で切れ味が3倍!
材質(刃)
SKS5
切刃形状
片刃
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
柄長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65049173
34016
1150
220
1050
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
65049189
34017
430
170
360
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください