当金付 薄刃鋸鎌

当金付 薄刃鋸鎌 - 近與

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
品質安心の日本製シリーズ!
鋭い切れ味!切味持続!
極薄特殊刃物鋼をより薄く、硬く仕上げた鋭利で細目仕上げの鋸刃に背金を付けているので強度があり、柔らかい草から硬い草、稲もラクラク刈れる!

用途稲刈り、硬い草の草刈り、野菜の収穫に!仕様鋸目:細目全長(mm)330刃長(mm)170柄長さ(mm)210材質(刃)SKS5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6504919834019
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする