ダブル刃 裏目鋸鎌

ダブル刃 裏目鋸鎌 - 近與

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
品質安心の日本製シリーズ!
鋭い切れ味!切味持続!
鎌刃の裏面から鋸刃を切り、表面を研磨し鋭利な刃をつけてたシャープな切れ味が永切れします。稲刈り、野菜の収穫、草削りに適しています。

用途稲刈り、硬い草の草刈り、野菜の収穫に!仕様鋸目:裏目式全長(mm)335刃長(mm)170柄長さ(mm)210材質(刃)SK85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6504921634022
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする