近與
ダブル刃 ステン裏目収穫鎌
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
品質安心の日本製シリーズ!
鋭い切れ味!切味持続!
ステンレスモリブデン鋼を使用した錆に強く、薄く、硬く仕上げた裏目刃!錆を嫌う野菜の収穫に最適です。
用途
野菜の収穫に!
全長(mm)
325
材質(刃)
ステンモリブデン鋼
仕様
鋸目:裏目式
柄長さ(mm)
210
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65049225
34023
170
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
65049234
34024
120
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください