近與
ダブル刃 雑草取鎌
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
品質安心の日本製シリーズ!
鋭い切れ味!切味持続!
裏目式鋸鎌に角度を付けた鋸鎌です。草取り、草刈り、草削りにと使える鎌です。
用途
草刈や除草作業に!
仕様
鋸目:裏目式
全長(mm)
240
刃長(mm)
100
柄長さ(mm)
195
材質(刃)
SK85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65049417
34038
オープン
¥
699
値下げ
¥
769
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください