近與
安来鋼付 手打ち小鎌
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
手打ち製造で鋭い切れ味。
用途
庭や家庭菜園の草取りや草削りに
全長(mm)
315
刃長(mm)
120
刃先形状
片刃
柄長さ(mm)
270
材質(刃)
安来鋼黄紙
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65049435
34042
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください