近與
エッジ刃薄鎌
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
品質安心の日本製シリーズ!
エッジ刃で切れ味が3倍!
三面に刃をつけた裏目式刃で刃先を薄くシャープな刃を付けているため大変よく切れ、切れ味が持続します。
用途
やわらかい草の除草作業に!
全長(mm)
390
刃長(mm)
180
柄長さ(mm)
330
材質(刃)
高炭素刃物鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65049453
33999
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください