安来鋼付 薄鎌

安来鋼付 薄鎌 - 近與

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
品質安心の日本製シリーズ!
鋭い切れ味!切味持続!
やわらかい草からやや硬い草まで。
安来鋼を使用した切味・永切れを重視した鎌です。

用途草刈や除草作業に!刃先形状片刃内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
柄長さ(mm)
材質(刃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6504946934000430195360安来鋼
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
6504947834001388180330安来鋼
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
6504948734002420195360特殊刃物鋼
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
6504949634003385180330特殊刃物鋼
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする