近與
安来鋼付 両刃薄鎌
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
品質安心の日本製シリーズ!
鋭い切れ味!切味持続!
やわらかい草からやや硬い草まで。
安来鋼を使用した切味・永切れを重視した鎌です。
用途
草刈や除草作業に!
全長(mm)
415
刃長(mm)
180
刃先形状
両刃
柄長さ(mm)
360
材質(刃)
安来鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65049505
34006
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください