鋼付 小鎌

鋼付 小鎌 - 近與

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
品質安心の日本製シリーズ!
鋭い切れ味!切味持続!
庭や家庭菜園の草取りや草削りに適しています。
刃渡り120mmと扱いやすく狭い場所での作業に適しています。

用途草刈や除草作業に!全長(mm)310刃長(mm)120刃先形状片刃柄長さ(mm)270材質(刃)特殊刃物鋼内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6504951434013
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする