曜日別特売

レイグGG90

レイグGG90 - スリーナイン島野レイグGG90 - スリーナイン島野
(1件のレビュー)

紫外線硬化型の高透明接着剤です。
紫外線LEDライトが必要です。
375nmの光により短時間硬化が可能です。

用途硝子×硝子用接着剤仕様積算照射量:300mJ/cm2以上主な用途ガラス危険物の類別非危険物内容量1個(10g)
注意
※容器を直接日光にあてないで下さい。
※使用後は専用袋で保管ください。
※本製品に添付の資料を必ず読んで正しくご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6504989874446
1,870
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-03
用途: ガラス接着

説明文に375nmとかいてあるが
袋の説明には365nmと書いてあります

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに確認し、対応させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする