曜日別特売

雑草たわし

雑草たわし - 富田刃物
(1件のレビュー)

コンクリート・アスファルト・敷石などの隙間に差し込み、
刃先の底面をコンクリート面に擦りつけ、根本から刈り取る
ように使います。
刃先の底面が擦れることで刃先が削れ、波型刃が持続します。

用途鎌や草刈機などで刈り取ることが出来ないコンクリートやアスファルトの隙間の除草に。トラスコ品番160-9429全長(mm)83質量(g)40刃幅(mm)80材質(柄部)天然木材質(刃)ステンレス301H先幅(mm)42内容量1丁
注意
※本商品は刃部を摩耗させながら使用する商品です。長期間の御使用により、波刃部が使用に耐えられないほど摩耗した場合は、新たに本商品をお買い求め下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
650499162500
950
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65049916
2025-10-04
用途: 隙間に生える雑草刈り用
建設業・工事業

SNSで楽に隙間の雑草を刈っていたので買ってみました。でも実際使ってみたら思うように刈れない。柔らかい草なら一発ですが、根の深い草は手で抜いた方が早かったですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする