日立製作所
育苗ノズル
育苗用の散水ノズルです。
適合ホース内径(Φmm)
15~18
材質/仕上
黄銅、亜鉛、ステンレス
付属品
バンド(5361-C)1個付
内容量
1個
注意
※内径18mmのホースを使用する場合別途ホースバンドが必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65049968
521-002
410
595
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65049977
521-102
407
630
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください