日立製作所
ステンレスホースリール
内径15mmのホースを約30m巻取り可能なホースリールです。
付属品
バンド(5365-D)2個付
トラスコ品番
197-7054
幅(mm)
290
材質/仕上
本体:ステンレス、管:黄銅
高さ(mm)
550
質量(g)
6500
奥行(mm)
400
アズワン品番
64-6512-47
内容量
1個
注意
※ホースの肉厚、材質により巻取長さは多少異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65050047
553-030
¥
70,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください