曜日別特売

COZY PACK Air 淡彩色

COZY PACK Air 淡彩色 - DNT(大日本塗料)COZY PACK Air 淡彩色 - DNT(大日本塗料)

抗菌・抗ウイルス室内用水性塗料
塗るだけでOK ゼロVOC・超低臭・消臭
蛍光灯で光触媒効果!
ウイルスを4時間で、菌を8時間で99.99%不活性化することができます。
LEDでも同様の効果はあります。

用途コンクリート、モルタウ、ビニルクロス、木部主な用途コンクリート、モルタウ、ビニルクロス、木部使用場所室内特性ツヤ消し主成分エマルションホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆粘度(23℃)80KU~95KU硬化時間(分)(半硬化)5℃:4時間/20℃:40/30℃:20膜厚(μm)20~30/回指触乾燥時間(分)5℃:3時間/20℃:30/30℃:15密度(23℃)塗料:1.20~1.55/揮発分:1.00希釈剤水道水塗布方法刷毛・ローラー、スプレー希釈率(%)刷毛・ローラー:0~3/エアレス:5~10標準使用量(kg/m2/回)刷毛・ローラー:0.12/エアレス:0.14下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾燥した清浄な面とする。pH10以下、含水率10%以下塗装間隔(最小)5℃:3時間/20℃:2時間/30℃:1.5時間加熱残分(%)50~65危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※塗装できない部材:鉄部・金属部・タイル面
680件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65057363-1缶(4kg)JN-90
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057379-1缶(4kg)JN-87
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057388-1缶(4kg)JN-85
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057397-1缶(4kg)JN-82
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057406-1缶(4kg)JN-80
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057415-1缶(4kg)JN-77
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057424-1缶(4kg)JN-75
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057433-1缶(4kg)JN-72
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057449-1缶(4kg)JN-70
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057458-1缶(4kg)JN-67
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057467-1缶(4kg)JN-65
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057476-1缶(4kg)JN-60
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057485-1缶(4kg)JN-55
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057494-1缶(4kg)JN-50
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057503-1缶(4kg)J02-80L
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057519-1缶(4kg)J02-80H
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057528-1缶(4kg)J05-60D
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057537-1缶(4kg)J05-90A
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057546-1缶(4kg)J05-85A
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057555-1缶(4kg)J05-80A
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057564-1缶(4kg)J05-75A
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057573-1缶(4kg)J05-70A
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057589-1缶(4kg)J05-92B
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057598-1缶(4kg)J05-90B
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057607-1缶(4kg)J05-85B
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057616-1缶(4kg)J05-80B
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057625-1缶(4kg)J05-75B
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057634-1缶(4kg)J05-70B
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057643-1缶(4kg)J05-90D
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057659-1缶(4kg)J05-80D
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057668-1缶(4kg)J05-70D
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057677-1缶(4kg)J05-80L
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057686-1缶(4kg)J07-80H
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057695-1缶(4kg)J07-70F
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057704-1缶(4kg)J09-60H
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057713-1缶(4kg)J09-80D
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057729-1缶(4kg)J09-70D
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057738-1缶(4kg)J09-60D
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057747-1缶(4kg)J09-60B
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057756-1缶(4kg)J09-90D
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057765-1缶(4kg)J09-80F
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057774-1缶(4kg)J09-70H
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057783-1缶(4kg)J09-50L
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057799-1缶(4kg)J12-90D
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057808-1缶(4kg)J12-80H
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057817-1缶(4kg)J12-80F
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057826-1缶(4kg)J12-70L
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057835-1缶(4kg)J12-50H
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057844-1缶(4kg)J15-90A
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65057853-1缶(4kg)J15-85A
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする