曜日別特売

COZY PACK Air 濃彩

COZY PACK Air 濃彩 - DNT(大日本塗料)COZY PACK Air 濃彩 - DNT(大日本塗料)

抗菌・抗ウイルス室内用水性塗料
塗るだけでOK ゼロVOC・超低臭・消臭
蛍光灯で光触媒効果!
ウイルスを4時間で、菌を8時間で99.99%不活性化することができます。
LEDでも同様の効果はあります。

用途コンクリート、モルタウ、ビニルクロス、木部主な用途コンクリート、モルタウ、ビニルクロス、木部使用場所室内特性ツヤ消し主成分エマルションホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆粘度(23℃)80KU~95KU硬化時間(分)(半硬化)5℃:4時間/20℃:40/30℃:20膜厚(μm)20~30/回指触乾燥時間(分)5℃:3時間/20℃:30/30℃:15密度(23℃)塗料:1.20~1.55/揮発分:1.00希釈剤水道水塗布方法刷毛・ローラー、スプレー希釈率(%)刷毛・ローラー:0~3/エアレス:5~10標準使用量(kg/m2/回)刷毛・ローラー:0.12/エアレス:0.14下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾燥した清浄な面とする。pH10以下、含水率10%以下塗装間隔(最小)5℃:3時間/20℃:2時間/30℃:1.5時間加熱残分(%)50~65危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※塗装できない部材:鉄部・金属部・タイル面
全274種類を絞り込む
内容量
274種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65064153-1缶(4kg)JN-45
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064169-1缶(4kg)JN-40
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064178-1缶(4kg)JN-35
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064187-1缶(4kg)JN-30
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064196-1缶(4kg)JN-25
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064205-1缶(4kg)JN-20
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064214-1缶(4kg)JN-15
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064223-1缶(4kg)JN-10
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064239-1缶(4kg)J02-60H
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064248-1缶(4kg)J05-50D
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064257-1缶(4kg)J05-60F
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064266-1缶(4kg)J05-40F
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064275-1缶(4kg)J05-60B
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064284-1缶(4kg)J05-40B
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064293-1缶(4kg)J05-30B
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064309-1缶(4kg)J05-50B
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064318-1缶(4kg)J05-40D
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064327-1缶(4kg)J05-30D
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064336-1缶(4kg)J05-50F
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064345-1缶(4kg)J05-60L
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064354-1缶(4kg)J07-50L
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064363-1缶(4kg)J07-30L
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064379-1缶(4kg)J07-70L
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064388-1缶(4kg)J07-60H
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064397-1缶(4kg)J09-40L
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064406-1缶(4kg)J09-50F
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064415-1缶(4kg)J09-30F
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064424-1缶(4kg)J09-40H
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064433-1缶(4kg)J09-30D
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064449-1缶(4kg)J09-30L
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064458-1缶(4kg)J09-60L
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064467-1缶(4kg)J12-50L
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064476-1缶(4kg)J15-30F
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064485-1缶(4kg)J15-50B
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064494-1缶(4kg)J15-40B
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064503-1缶(4kg)J15-50D
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064519-1缶(4kg)J15-40D
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064537-1缶(4kg)J15-20B
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064546-1缶(4kg)J15-30D
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064555-1缶(4kg)J15-60F
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064564-1缶(4kg)J15-50F
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064573-1缶(4kg)J15-40H
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064589-1缶(4kg)J17-40H
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064598-1缶(4kg)J17-50D
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064607-1缶(4kg)J17-40D
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064616-1缶(4kg)J17-50F
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064625-1缶(4kg)J17-50P
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064634-1缶(4kg)J17-50L
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064643-1缶(4kg)J19-50H
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65064659-1缶(4kg)J19-40L
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする