クラフトナイロン (手芸用ナイロンテグス)

クラフトナイロン (手芸用ナイロンテグス) - 山田実業クラフトナイロン (手芸用ナイロンテグス) - 山田実業クラフトナイロン (手芸用ナイロンテグス) - 山田実業クラフトナイロン (手芸用ナイロンテグス) - 山田実業クラフトナイロン (手芸用ナイロンテグス) - 山田実業クラフトナイロン (手芸用ナイロンテグス) - 山田実業クラフトナイロン (手芸用ナイロンテグス) - 山田実業クラフトナイロン (手芸用ナイロンテグス) - 山田実業

園芸、手芸用に開発された商品です。

用途手芸・園芸長さ(m)100ひも・糸種類テグス内容量1巻(100m)
注意
※生産状況により納期前後します。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(mm)
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65068789S1A4A1B1010G0.171
900
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65068798S1A4A1B1010K0.171
900
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65068807S1A4A1B1010P0.17ピンク1
900
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65068816S1A4A1B1010W0.17蛍光緑1
900
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65068825S1A4A1B1015F0.2オレンジ1.5
900
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65068834S1A4A1B1015G0.21.5
900
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65068843S1A4A1B1015K0.21.5
900
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65068859S1A4A1B1015P0.2ピンク1.5
900
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65068868S1A4A1B1015W0.2蛍光緑1.5
900
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65068877S1A4A1B1020F0.23オレンジ2
900
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65068886S1A4A1B1020G0.232
900
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65068904S1A4A1B1020W0.23蛍光緑2
900
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65068913S1A4A1B104G0.334
900
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65068938S1A4A1B104W0.33蛍光緑4
900
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65068956S1A4A1B105G0.375
900
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65068965S1A4A1B105K0.375
900
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65068974S1A4A1B105P0.37ピンク5
900
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65068983S1A4A1B105W0.37蛍光緑5
900
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65069008S1A4A1B107G0.447
1,000
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
65069017S1A4A1B107W0.44蛍光緑7
1,000
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
65069026S1A4A1B108F0.47オレンジ8
1,000
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
65069044S1A4A1B108W0.47蛍光緑8
1,000
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
65069087S1A4A1B110W0.52蛍光緑10
1,000
989
1,088(税込)
取扱停止中
返品不可
65068773S1A4A1B1010F0.17オレンジ1
900
取扱い終了
返品不可
65068895S1A4A1B1020P0.23ピンク2
900
取扱い終了
返品不可
65068929S1A4A1B104P0.33ピンク4
900
取扱い終了
返品不可
65068947S1A4A1B105F0.37オレンジ5
900
取扱い終了
返品不可
65068999S1A4A1B107F0.44オレンジ7
1,000
取扱い終了
返品不可
65069035S1A4A1B108P0.47ピンク8
1,000
取扱い終了
返品不可
65069053S1A4A1B110F0.52オレンジ10
1,000
取扱い終了
返品不可
65069069S1A4A1B110G0.5210
1,000
取扱い終了
返品不可
65069078S1A4A1B110P0.52ピンク10
1,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする