定置用プラスチックフロート

定置用プラスチックフロート - 広田産業定置用プラスチックフロート - 広田産業定置用プラスチックフロート - 広田産業定置用プラスチックフロート - 広田産業定置用プラスチックフロート - 広田産業定置用プラスチックフロート - 広田産業定置用プラスチックフロート - 広田産業定置用プラスチックフロート - 広田産業

定置用プラスチックフロートです。
材質はポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)を用途に合わせ使い分けております。
貫通タイプ・耳付タイプとありますので使用用途に合せお選び頂けます。
定置網以外でも流木ネットや海水浴場用フロートロープなどにもご使用頂いております。
ポリプロピレンは耐薬品性も比較的高く、防藻剤など溶剤の影響も受けにくい素材です。

用途定置網イエローRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用水深以浅でも滞留時間・潮流などの関係で破損する場合がございます。
※数値は目安であり保証値ではございません。
全50種類を絞り込む
浮力(kg)
内容量
50種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
水深(m)
浮力(kg)
質量(g)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65067023GW-151箱(60個)1601000.59260PE
オープン
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067039GW-201箱(60個)1602000.55320PP
オープン
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067048FP-1W1箱(50個)1571001360PP
オープン
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067057FP-31箱(50個)1751001.53310PP
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067066FP-41箱(30個)2051002.53460PP
オープン
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067075FP-51箱(20個)2371004.06730PP
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067084FP-61箱(18個)2811006.51040PP
オープン
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067093FP-111箱(8個)334100111670PP
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067109FP-221箱(4個)430100233450PP
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067118FP-22B1箱(4個)43010021.63550PP
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067127FP-331箱(4個)475100335360PP
オープン
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067136FP-33リブなし1箱(4個)475100335360PP
オープン
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067145HP-41箱(60個)1401000.6250PP
オープン
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067154HP-51箱(40個)1801001.2390PP
オープン
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067163HP-61箱(30個)2251002.5630PP
オープン
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067179HP-81箱(10個)2861005.21200PP
オープン
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067188HP-221箱(4個)457100243800PP
オープン
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067197HM-3601箱(4個)36010021.23400PE
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067206HM-4001箱(4個)400100315500PE
オープン
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067215GW-15(半ケース)1セット(30個)1601000.59260PE
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067224GW-20(半ケース)1セット(30個)1602000.55320PP
オープン
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067233FP-1W(半ケース)1セット(25個)1571001360PP
オープン
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067249FP-3(半ケース)1セット(25個)1751001.53310PP
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067258FP-4(半ケース)1セット(15個)2051002.53460PP
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067267FP-5(半ケース)1セット(10個)2371004.06730PP
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067276FP-6(半ケース)1セット(9個)2811006.51040PP
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067285FP-11(半ケース)1セット(4個)334100111670PP
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067294HP-4(半ケース)1セット(30個)1401000.6250PP
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067303HP-5(半ケース)1セット(20個)1801001.2390PP
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067319HP-6(半ケース)1セット(15個)2251002.5630PP
オープン
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067328HP-8(半ケース)1セット(5個)2861005.21200PP
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067337GW-15(バラ売り)1個1601000.59260PE
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067346GW-20(バラ売り)1個1602000.55320PP
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067355FP-1W(バラ売り)1個1571001360PP
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067364FP-3(バラ売り)1個1751001.53310PP
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
65067373FP-4(バラ売り)1個2051002.53460PP
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067389FP-5(バラ売り)1個2371004.06730PP
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067398FP-6(バラ売り)1個2811006.51040PP
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067407FP-11(バラ売り)1個334100111670PP
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
65067416FP-22(バラ売り)1個430100233450PP
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067425FP-22B(バラ売り)1個43010021.63550PP
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067434FP-33(バラ売り)1個475100335360PP
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067443FP-33リブなし(バラ売り)1個475100335360PP
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067459HP-4(バラ売り)1個1401000.6250PP
オープン
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067468HP-5(バラ売り)1個1801001.2390PP
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067477HP-6(バラ売り)1個2251002.5630PP
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067486HP-8(バラ売り)1個2861005.21200PP
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067495HP-22(バラ売り)1個457100243800PP
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067504HM-360(バラ売り)1個36010021.23400PE
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067513HM-400(バラ売り)1個400100315500PE
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする