広田産業
ABS底曳用フロート
高強度のABS製底曳用フロートです。
ポリエチレンフロートでは破損する深部でご使用頂けます。
ロープ耳付で取付も簡単に行えます。
用途
底引トロール・定置網・底建網・刺網・延縄
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用水深以浅でも滞留時間・潮流などの関係で破損する場合がございます。
※防藻剤などの薬剤に対して影響を受けます
数値は目安であり保証値ではございません。
全46種類を絞り込む
寸法(Φmm)
選択してください
150
180
200
210
240
270
300
350
浮力(kg)
選択してください
1.52
2.4
2.69
3.4
3.45
4.1
4.14
5.2
5.7
6.15
7.5
8.76
9.1
11.2
12
18
内容量
選択してください
1セット(3個)
1セット(4個)
1セット(6個)
1セット(7個)
1セット(10個)
1セット(25個)
1個
1箱(4個)
1箱(6個)
1箱(8個)
1箱(12個)
1箱(15個)
1箱(20個)
1箱(50個)
46種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法(Φmm)
水深(m)
浮力(kg)
質量(g)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65067529
LTG-3
1箱(50個)
150
300
1.52
335
クリーム
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067538
LTH-3
1箱(20個)
180
300
2.69
545
クリーム
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067547
LTI-3
1箱(20個)
200
300
3.4
705
クリーム
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067556
LTJ-3
1箱(15個)
210
300
4.14
870
クリーム
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067565
LTK-3
1箱(12個)
240
300
6.15
129-5
クリーム
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067574
LTL-3
1箱(8個)
270
300
8.76
1690
クリーム
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067583
LTM-3
1箱(6個)
300
300
12
2345
クリーム
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067599
LTM-5
1箱(6個)
300
500
11.2
2880
クリーム
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067608
LTN-5
1箱(4個)
350
500
18
4755
クリーム
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067617
LTJ-8
1箱(15個)
210
800
3.45
1525
オレンジ
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067626
LTK-8
1箱(12個)
240
800
5.2
2100
オレンジ
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067635
LTL-8
1箱(8個)
270
800
7.5
2880
オレンジ
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067644
LTK-13
1箱(6個)
240
1300
4.1
3030
クリーム
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067653
LTM-13
1箱(4個)
300
1300
9.1
5540
クリーム
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067669
LTH-5
1箱(20個)
180
500
2.4
740
クリーム
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067678
LTK-5
1箱(12個)
240
500
5.7
1515
クリーム
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067687
LTG-3(半ケース)
1セット(25個)
150
300
1.52
335
クリーム
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067696
LTH-3(半ケース)
1セット(10個)
180
300
2.69
545
クリーム
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067705
LTI-3(半ケース)
1セット(10個)
200
300
3.4
705
クリーム
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067714
LTJ-3(半ケース)
1セット(7個)
210
300
4.14
870
クリーム
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067723
LTK-3(半ケース)
1セット(6個)
240
300
6.15
129-5
クリーム
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067739
LTL-3(半ケース)
1セット(4個)
270
300
8.76
1690
クリーム
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067748
LTM-3(半ケース)
1セット(3個)
300
300
12
2345
クリーム
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067757
LTM-5(半ケース)
1セット(3個)
300
500
11.2
2880
クリーム
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067766
LTJ-8(半ケース)
1セット(7個)
210
800
3.45
1525
オレンジ
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067775
LTK-8(半ケース)
1セット(6個)
240
800
5.2
2100
オレンジ
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067784
LTL-8(半ケース)
1セット(4個)
270
800
7.5
2880
オレンジ
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067793
LTK-13(半ケース)
1セット(3個)
240
1300
4.1
3030
クリーム
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067809
LTH-5(半ケース)
1セット(10個)
180
500
2.4
740
クリーム
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067818
LTK-5(半ケース)
1セット(6個)
240
500
5.7
1515
クリーム
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067827
LTG-3(バラ売り)
1個
150
300
1.52
335
クリーム
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65067836
LTH-3(バラ売り)
1個
180
300
2.69
545
クリーム
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067845
LTI-3(バラ売り)
1個
200
300
3.4
705
クリーム
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067854
LTJ-3(バラ売り)
1個
210
300
4.14
870
クリーム
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067863
LTK-3(バラ売り)
1個
240
300
6.15
129-5
クリーム
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067879
LTL-3(バラ売り)
1個
270
300
8.76
1690
クリーム
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067888
LTM-3(バラ売り)
1個
300
300
12
2345
クリーム
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067897
LTM-5(バラ売り)
1個
300
500
11.2
2880
クリーム
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067906
LTN-5(バラ売り)
1個
350
500
18
4755
クリーム
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067915
LTJ-8(バラ売り)
1個
210
800
3.45
1525
オレンジ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067924
LTK-8(バラ売り)
1個
240
800
5.2
2100
オレンジ
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067933
LTL-8(バラ売り)
1個
270
800
7.5
2880
オレンジ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067949
LTK-13(バラ売り)
1個
240
1300
4.1
3030
クリーム
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067958
LTM-13(バラ売り)
1個
300
1300
9.1
5540
クリーム
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067967
LTH-5(バラ売り)
1個
180
500
2.4
740
クリーム
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65067976
LTK-5(バラ売り)
1個
240
500
5.7
1515
クリーム
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください