曜日別特売

スタンダードタイプ近接センサ

スタンダードタイプ近接センサ - omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ - omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ - omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ - omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ - omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ - omron(オムロン)

「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ
装置の振動でドグが離れても検出ミスが起きにくい
ワークの着座位置のばらつきがあっても衝突が起きにくい
長距離安定検出技術 ”サーモ・ディスタンス・コントロール × IoT”
「ユーザビリティ向上」によりスキルレスで短時間に 復旧できる設備へ
”e-治具”を使って交換時間わずか10秒
「耐油実力値2年」により故障による突発停止をさらに低減
「小型化」により設備設計の自由度を向上
溶接治具に配置しやすい
機種を集約して在庫機種を統一できる
3線式なら「IO-Link」により異常箇所と現象の早期発見が可能
「状態監視」により設備の予知保全を実現

内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
シールド
サイズ
検出距離(mm)
動作モード
接続方式
コード
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65067994E2E-X18MC130 2M円柱型(ネジつき)、短距離タイプシールドタイプM3018±10%ノーマルオープン(NO)コード引き出しタイプ標準PVCコード2
9,450
8,998
9,898(税込)
当日出荷
65068019E2E-X1R5C18 2M円柱型(ネジつき)、短距離タイプシールドタイプM81.5±10%ノーマルオープン(NO)コード引き出しタイプ標準PVCコード2
6,500
6,498
7,148(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
65068028E2E-X2C112 2M円柱型(ネジつき)、短距離タイプシールドタイプM122±10%ノーマルオープン(NO)コード引き出しタイプ標準PVCコード2
6,500
6,498
7,148(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
65068037E2E-X2C212 2M円柱型(ネジつき)、短距離タイプシールドタイプM122±10%ノーマルクローズ(NC)コード引き出しタイプ標準PVCコード2
7,500
7,498
8,248(税込)
当日出荷
65068168E2E-X4C112 2M円柱型(ネジつき)、中距離タイプシールドタイプM124±10%ノーマルオープン(NO)コード引き出しタイプ標準PVCコード2
9,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
65068195E2E-X1R5C18 5M円柱型(ネジつき)、短距離タイプシールドタイプM81.5±10%ノーマルオープン(NO)コード引き出しタイプ標準PVCコード5
7,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
65068204E2E-X1R5C28 2M円柱型(ネジつき)、短距離タイプシールドタイプM81.5±10%ノーマルクローズ(NC)コード引き出しタイプ標準PVCコード2
6,800
6,798
7,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
65068213E2E-X2C112 5M円柱型(ネジつき)、短距離タイプシールドタイプM122±10%ノーマルオープン(NO)コード引き出しタイプ標準PVCコード5
8,150
6,998
7,698(税込)
当日出荷
65068238E2E-X2B1D12 2M円柱型(ネジつき)、短距離タイプシールドタイプM122±10%ノーマルオープン(NO)コード引き出しタイプ標準PVCコード2
7,500
7,498
8,248(税込)
当日出荷
65068247E2E-X5C118-M1円柱型(ネジつき)、短距離タイプシールドタイプM185±10%ノーマルオープン(NO)M12コネクタタイプ標準PVCコード-
8,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
65068256E2E-X5MC112 5M円柱型(ネジつき)、短距離タイプシールドタイプM125±10%ノーマルオープン(NO)コード引き出しタイプ標準PVCコード5
8,150
6,998
7,698(税込)
当日出荷
65068265E2E-X5MC212 2M円柱型(ネジつき)、短距離タイプシールドタイプM125±10%ノーマルクローズ(NC)コード引き出しタイプ標準PVCコード2
7,500
7,498
8,248(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
65068159E2E-X2C18 2M中距離タイプシールド-2NOコード引き出しタイプ標準PVCコード2
6,500
取扱い終了
返品不可
65068177E2E-X8C118-M1中距離タイプシールド-8NOM12コネクタタイプ--
8,600
取扱い終了
返品不可
65068186E2E-X10MC118 5M短距離タイプ非シールド-10NOコード引き出しタイプ標準PVCコード5
8,000
取扱い終了
返品不可
65068229E2E-X2C112-M1短距離タイプシールド-2NOM12コネクタタイプ--
6,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65068159E2E-X2C18 2M63696177E2E-X2C18 2ME2E-X2C18 2M スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン) 63696177スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)1個
7,498
税込8,248
注文コードが変更になりました
65068177E2E-X8C118-M163697358E2E-X8C118-M1E2E-X8C118-M1 スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン) 63697358スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)1個
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
65068186E2E-X10MC118 5M63695048E2E-X10MC118 5ME2E-X10MC118 5M スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン) 63695048スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)1個
9,198
税込10,118
注文コードが変更になりました
65068229E2E-X2C112-M163696134E2E-X2C112-M1E2E-X2C112-M1 スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン) 63696134スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)1個
7,598
欠品中
税込8,358
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする