PS3V形スイッチングパワーサプライ

PS3V形スイッチングパワーサプライ - IDEC(和泉電気)PS3V形スイッチングパワーサプライ - IDEC(和泉電気)
(6件のレビュー)

コンパクトサイズで装置の小型化に貢献
使用周囲温度は-25~70℃に対応。
寒暖の差が大きく厳しい環境など使用場所が広がります。
各種安全規格に対応し、グローバルにさまざまな業界で使用可能。
保証期間5年(周囲温度40℃、負荷率60%、標準取付けの場合。)
製品に印字されたQRコードから、いつでも最新の取扱説明書にかんたんアクセス。
L字金具、DINレール取付金具をご用意。
4方向の取付けが可能。
長寿命化 3年→5年。
※メーカー従来製品 PS3N形、PS3X形との比。

用途豊富なアプリケーション:食品の保存設備、ビル設備用制御盤、駅ホームの安全設備、植物工場の制御盤など入力電圧(V)AC100~240形状カバー付き内容量1個
全18種類を絞り込む
出力電圧(V)
端子形状
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
商品状態
出力容量
定格出力電力(W)
出力電圧(V)
定格出力電流(A)
端子形状
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65068073PS3V-030AF12C-30W30DC122.5端子台横向きタイプ
4,4003,998
3,298
アウトレット
3,628(税込)
当日出荷
残り43点です
25149104PS3V-030AF05P【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)30W-DC5-Push-inタイプ
5,0604,990
2,898
アウトレット
3,188(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
65068046PS3V-015AF05C-15W15DC53端子台横向きタイプ
3,410
取扱い終了
65068055PS3V-015AF12C-15W15DC121.3端子台横向きタイプ
3,410
取扱い終了
65068064PS3V-015AF24C-15W15DC240.63端子台横向きタイプ
3,410
取扱い終了
65068089PS3V-030AF24C-30W30DC241.3端子台横向きタイプ
4,400
取扱い終了
65068098PS3V-050AF12C-50W50DC124.5端子台横向きタイプ
5,830
取扱い終了
65068107PS3V-050AF24C-50W50DC242.3端子台横向きタイプ
5,830
取扱い終了
65068116PS3V-100AF24C-100W100DC244.5端子台横向きタイプ
7,920
取扱い終了
65068125PS3V-150AF24C-150W150DC244.5端子台横向きタイプ
オープン
取扱い終了
82696505PS3V-030AF05C-30W30DC56端子台横向きタイプ
4,400
取扱い終了
85315336PS3V-030AF05P-30W-DC56Push-inタイプ
5,060
取扱い終了
返品不可
85315345PS3V-030AF12P-30W-DC122.5Push-inタイプ
5,060
取扱い終了
返品不可
85315354PS3V-030AF24P-30W-DC241.3Push-inタイプ
5,060
取扱い終了
85315363PS3V-050AF12P-50W-DC124.5Push-inタイプ
6,490
取扱い終了
返品不可
85315379PS3V-050AF24P-50W-DC242.3Push-inタイプ
6,490
取扱い終了
返品不可
85315388PS3V-100AF24P-100W-DC244.5Push-inタイプ
8,580
取扱い終了
85315397PS3V-150AF24P-150W-DC244.5Push-inタイプ
10,450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85315397
2023-03-30
用途: 制御盤製作

他で入手出来ず 多少高めですが、無い物はやむお植えません。
あって良かった・・・

対象商品 : 65068064
2022-08-05
用途: 社内試験装置用

小型軽量で取付場所を選びません。
またこの時期にDC電源を即納してもらえて助かります。

対象商品 : 65068073
2022-07-26
用途: 電子回路の作動
電気・ガス・熱供給・水道業

今の時期この同等の物が品うすで大変助かりこれからもよろしくお願いします。

対象商品 : 65068107
2022-03-04
用途: シーケンサの電源

同等機種が壊れた為、代替機として交換した。問題なく動作しています。

対象商品 : 65068064
2022-08-19
用途: 動力盤のスイッチング動作に使用
株式会社東大阪設備サービス建設業・工事業

盆休みに前注文しましたが、早く配達して貰って助かりました。30年前の製品と比べ半分以下の大きさでした。小さくなりました。それで同じ容量でした。

1が参考にしています
対象商品 : 65068089
2022-05-12
用途: 新規装置の電源
有限会社北新工業

商品説明に、配線はOneステップ、差し込むだけで完了。
安全性と作業性を両立したPush- inタイプ。 と書いてあるが、PUSHinタイプはAF24CではなくてAF24Pではないのか?メーカーの書いてある通りを、物も確認せずに表示するな。
24Cと24Pで長さが10mm違うので、手元に届いた時点で制御盤に収まらない。交換も返品も受け付けないのであれば、商品を売る側としてもう少しまともな商品説明をしろ。写真の物と品番違いも多々見うけられるし。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。商品説明を修正いたしました。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする