日立製作所
ステンレスホースリール
内径15mmのホースを約70m、内径18mmの
ホースを約50m巻取り可能です。
車輪が付いているので移動が簡単です。
付属品
バンド(5365-D)2個付
トラスコ品番
199-8741
幅(mm)
475
材質/仕上
本体:ステンレス、管:黄銅
高さ(mm)
750
質量(g)
8000
奥行(mm)
445
アズワン品番
64-6512-48
内容量
1個
注意
※ホースの肉厚、材質により巻取長さは多少異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65050056
553-031
¥
87,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください