曜日別特売

カラータイ 3サイズ300本入 5色

カラータイ 3サイズ300本入 5色 - オーム電機カラータイ 3サイズ300本入 5色 - オーム電機
(1件のレビュー)

電線の結束、配線のまとめなどに便利です。
3サイズ・5色がセットになったアソートパックです。

セット内容長さ100mm、150mm、200mm(白、赤、青、黄、緑)各20本長さ(mm)100、150、200幅(mm)(長さ100mm)2.5、(長さ150mm)3.6、(長さ200mm)3.6白、赤、青、黄、緑結束径(Φmm)(長さ100mm)18、(長さ150mm)35、(長さ200mm)50内容量1袋(300本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引張強度(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86986663CAS300P(長さ100mm)8.1、(長さ150mm)18.2、(長さ200mm)18.2
780
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-03
用途: 配管色分け分別の為に購入

機械分解時に配管を外す際、こちらを利用してマーキングに使用。
紙荷札の場合、配管外すと油・水が出て汚れて見えづらいですが
こちらだと同汚れても識別可能。
外す配管が多い場合は単色だけでは足りませんので色の組み合わせで対応できます。
こちらは入れ物が可愛かったので購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする