曜日別特売

タイベース

タイベース - オーム電機タイベース - オーム電機タイベース - オーム電機タイベース - オーム電機タイベース - オーム電機タイベース - オーム電機
(3件のレビュー)

両面テープ付き。ロックタイを固定します。

材質ナイロン6 6 (94V2)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合
ベース寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86986855DZ-TB3AZ/K1袋(10本)幅3.6mmまでのロックタイに使用可能。19角
オープン
279
307(税込)
当日出荷
86986864DZ-TB3AZ/W1袋(10本)幅3.6mmまでのロックタイに使用可能。19角
228
219
241(税込)
当日出荷
86986873DZ-TB4AZ/K1袋(8本)幅5.3mmまでのロックタイに使用可能。28角
オープン
289
318(税込)
当日出荷
86986882DZ-TB4AZ/W1袋(8本)幅5.3mmまでのロックタイに使用可能。28角
オープン
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 粘着力十分。

強力に張り付くので思ったより使用個数が少なくて済みました。

2025-11-24
用途: 自働車、バイクの配線固定

クリップで処理しきれないコルゲートチューブや多量のコード固定に必須です。

対象商品 : 86986855
2024-01-22
用途: 物置・車庫・ガレージ内の配線処理
サービス業

接着面が暑さに強く、高温になる物置内やコンクリート面でも剥がれの発生が少ない点が気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする