曜日別特売

ロックタイ 屋内用

ロックタイ 屋内用 - オーム電機ロックタイ 屋内用 - オーム電機ロックタイ 屋内用 - オーム電機ロックタイ 屋内用 - オーム電機ロックタイ 屋内用 - オーム電機ロックタイ 屋内用 - オーム電機ロックタイ 屋内用 - オーム電機ロックタイ 屋内用 - オーム電機
(1件のレビュー)

電線の結束、配線のまとめなどに便利です。
作業性のよいスリムタイプ

使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
引張強度(kg)
結束径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86987004LT-100W100WH1袋(100本)1002.58.122PA66/ナイロン66
オープン
149
164(税込)
当日出荷
86986986LT-100W1000W1袋(1000本)1002.58.122PA66/ナイロン66
オープン
899
989(税込)
当日出荷
86987056LT-150W30WH1袋(30本)1503.618.135ナイロン66
オープン
90
99(税込)
当日出荷
86987031LT-150W100WH1袋(100本)1503.618.135PA66/ナイロン66
オープン
289
318(税込)
当日出荷
86987074LT-150W400WH1袋(400本)1503.618.135PA66/ナイロン66
オープン
899
989(税込)
当日出荷
86987117LT-200W20WH1袋(20本)2003.618.153ナイロン66
オープン
90
99(税込)
3日以内出荷
返品不可
86987092LT-200W100WH1袋(100本)2003.618.153PA66/ナイロン66
オープン
389
428(税込)
当日出荷
86987135LT-200W300WH1袋(300本)2003.618.153PA66/ナイロン66
オープン
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
86987171LT-250W15WH1袋(15本)2503.618.165ナイロン66
オープン
90
99(税込)
3日以内出荷
返品不可
86987162LT-250W100WH1袋(100本)2503.618.165PA66/ナイロン66
オープン
499
549(税込)
当日出荷
86987214LT-300W10WH1袋(10本)3003.618.176ナイロン66
オープン
90
99(税込)
3日以内出荷
返品不可
86987196LT-300W100WH1袋(100本)3003.618.176PA66/ナイロン66
オープン
569
626(税込)
当日出荷
86987232LT-300W200WH1袋(200本)3003.618.176PA66/ナイロン66
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86987074
2023-06-01
用途: 畑の柵組と電気配線の束線

何回か購入していますが、納期が速いので間に合っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする