オーム電機
ワイドタイ 屋内用
太いパイプの結束などに便利です。
材質
PA66/ナイロン66
幅(mm)
4.8
色
白
使用温度範囲(℃)
-40~85
引張強度(kg)
22.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
結束径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86987354
WLT-200W50WH
200
3~50
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
86987372
WLT-250W50WH
250
3~60
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
86987397
WLT-300W50WH
300
3~76
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください