オーム電機
ロックタイ 耐候タイプ
電線の結束、配線のまとめなどに便利です。
屋内外で使用できる耐候仕様です。
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~85
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
引張強度(kg)
結束径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86986995
LT-100W100BK
1袋(100本)
100
2.5
8.1
18
PA66/ナイロン66
オープン
取扱い終了
86986977
LT-100W1000BK
1袋(1000本)
100
2.5
8.1
18
PA66/ナイロン66
オープン
取扱い終了
86987047
LT-150W30BK
1袋(30本)
150
3.6
18.1
35
66ナイロン(抗紫外線剤入)
オープン
取扱い終了
返品不可
86987022
LT-150W100BK
1袋(100本)
150
3.6
18.1
35
PA66/ナイロン66
オープン
取扱い終了
86987065
LT-150W400BK
1袋(400本)
150
3.6
18.1
35
PA66/ナイロン66
オープン
取扱い終了
86987101
LT-200W20BK
1袋(20本)
200
3.6
18.1
53
66ナイロン(抗紫外線剤入)
オープン
取扱い終了
返品不可
86987083
LT-200W100BK
1袋(100本)
200
3.6
18.1
53
PA66/ナイロン66
オープン
取扱い終了
86987126
LT-200W300BK
1袋(300本)
200
3.6
18.1
53
PA66/ナイロン66
オープン
取扱い終了
86987144
LT-25015BK
1袋(15本)
250
3.6
18.1
65
66ナイロン(抗紫外線剤入)
オープン
取扱い終了
返品不可
86987153
LT-250W100BK
1袋(100本)
250
3.6
18.1
65
PA66/ナイロン66
オープン
取扱い終了
86987205
LT-300W10BK
1袋(10本)
300
3.6
18.1
76
66ナイロン(抗紫外線剤入)
オープン
取扱い終了
返品不可
86987187
LT-300W100BK
1袋(100本)
300
3.6
18.1
76
PA66/ナイロン66
オープン
取扱い終了
86987223
LT-300W200BK
1袋(200本)
300
3.6
18.1
76
PA66/ナイロン66
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください