曜日別特売

2ch温度ロガー SK-L751用オプションセンサ

2ch温度ロガー SK-L751用オプションセンサ - 佐藤計量器製作所2ch温度ロガー SK-L751用オプションセンサ - 佐藤計量器製作所2ch温度ロガー SK-L751用オプションセンサ - 佐藤計量器製作所

防塵・防水性:JIS C 0920 IPX7準拠 ※指示計接続時

用途8870-00 2ch温度ロガー「SK-L751」用 温度スリーブセンサ。シリコンケーブル。高温用。温度センサーサーミスタ防塵防水性能JIS C 0920 IPX7準拠※指示計接続時(ただし指示計はJIS C 0920 IP65準拠)付属品試験成績書、取扱説明書精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、9.9~60℃:±0.6℃、60.1~80℃:±0.6℃、80.1~105℃:±0.6℃、105.1~200℃:±1.0℃温度測定範囲(℃)-40.0~200.0内容量1本
注意
※注文製作品になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
材質
寸法(Φmm×Lmm)
コード長さ(m)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65077523SK-L751-23先トガリセンサ部 :SUS304、握り手部 :SUS303、コネクタ部:PVC樹脂、コード:シリコンセンサ部 :約3×200、握り手部 :約7×55、コネクタ部:約12×40約3約90
24,500
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
65077539SK-L751-24先丸センサ部 :SUS304、握り手部 :SUS303、コネクタ部:PVC樹脂、コード:シリコンセンサ部 :約3×420、握り手部 :約7×55、コネクタ部:約12×40約3約95
25,500
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
65077548SK-L751-25先トガリセンサ部 :SUS304、握り手部 :ポリアセタール樹脂、コネクタ部:PVC樹脂、コード:シリコンセンサ部 :約3×150、握り手部 :約15×135、コネクタ部:約12×40約2約72
17,500
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする