折りたたみ透明パーテーション 60cm

折りたたみ透明パーテーション 60cm - Asmix(アスカ)折りたたみ透明パーテーション 60cm - Asmix(アスカ)折りたたみ透明パーテーション 60cm - Asmix(アスカ)折りたたみ透明パーテーション 60cm - Asmix(アスカ)折りたたみ透明パーテーション 60cm - Asmix(アスカ)

0.4mm厚の透明ペット素材のパネルを4枚連結した商品でコの字型に設置可能です。1枚パネルのサイズはw285×h605mmで高さが十分にあり安心です。
枠は直径2ミリのステンレスを採用。錆びに強く丈夫です。
折りたためて収納もできる。折りたたみ時の収納バンド(ゴム製)を付属。重さも約630gだから持ち運びラクラク。
標準的な小学校の机w600~650×d400~450mmにも設置できます。
こちらの商品は両面に保護フィルムが貼られていますので、ご購入後剥がしてからご使用ください。

用途透明度の高いPETシートで3方向からの飛沫をガード付属品収納バンド厚さ(mm)0.4質量(g)630外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×285×605(組立時/突起物含まず)材質(フレーム)ステンレス主材質PET材質(バンド)ナイロン内容量1台
注意
当製品は飛沫等の被害を万全に保証するものではありません。万一、ご使用中に飛沫等の被害に遭われてもメーカーは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65077776VGP60クリア
5,200
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする