ワイドミラー リトルミイ

ワイドミラー リトルミイ - 明邦ワイドミラー リトルミイ - 明邦
(1件のレビュー)

可愛いだけじゃない!ワイド300mmのミラーで視認性抜群★ルームミラーがリトリミイ柄に可愛いく変身♪
リトルミイのプリント入りルームミラーです。軽自動車のサンバイザーを下げても当たらないサイズです。万一、ミラーが割れた場合でも、破片の飛び散りを抑える 飛散防止加工をしています。

材質本体:ABS/ミラー:ガラス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×27×73個装PVCケース内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65080095FS023
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65080095
2022-02-03
用途: 自家用車
農・林・水産業

モノタロウでこんなものまで買えるんですね!プレゼントに!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルームミラーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/car_room_mirror/
2023-02-17

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする