明邦
エンブレムステッカーラージ スヌーピー ポーズ
大人気のスヌーピーエンブレムステッカーからラージサイズが登場!
用途
メタリックな質感がおしゃれで可愛い立体感のあるステッカーです。車のボディやパソコン、タブレットなど、お好きなところに貼って楽しめます。色々なポーズのスヌーピーとウッドストックが入っていて、お好みに合わせてカットして貼りつけることができます。
材質
本体:PET・ポリウレタン
タイプ
ステッカー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×1×137
個装
OPP袋
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65080138
SN206
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください