明邦
スイングセーフティサイン リトルミイ
リトルミイがゆらゆら揺れて赤ちゃんの乗車を可愛くお知らせ♪
用途
リトルミイがスイングしながら赤ちゃんの乗車をお知らせしてくれるベビーサインです。吸盤で窓の内側から簡単に付け外しできます。
材質
本体:ポリカーボネート/板バネ:ステンレス/吸盤:塩化ビニル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
158×20×150
個装
OPP袋
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65080156
FS022
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください