明邦
シートバックポケット ムーミンコミック
ムーミンと一緒にドライブ♪スマホや小物類を整頓できるおしゃれで可愛いポケット★
用途
ムーミンのコミック柄がプリントされたヘッドレストポールに取り付けて使用するコンパクトサイズのポケットです。スマートフォンやお菓子などの小物や、500mlペットボトルの収納もできます。
材質
本体:コットン・ポリエステル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×65×260
個装
OPP袋
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65080226
FS024
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください