住商モンブラン
患者衣 男女兼用 8分袖・上衣
検査から療養まで、気持ちを和らげるウェア
患者様に寄り添う気持ちを大切に、表情を明るく見せるチェック柄。
上衣とパンツが分かれた、セパレートタイプ。
タイプ
男女兼用
生地
先染めチェック
混率(%)
綿:70/ポリエステル:30
内容量
1枚
全15種類を絞り込む
色
コーラル×ベージュ
サックス×ベージュ
ブルー×イエロー
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65080497
59-421
サックス×ベージュ
S
67
55
32
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65080506
59-421
サックス×ベージュ
M
70
59
35
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65080515
59-421
サックス×ベージュ
L
73
63
38
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65080524
59-421
サックス×ベージュ
LL
76
67
38
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65080533
59-421
サックス×ベージュ
3L
76
71
38
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65080594
59-425
ブルー×イエロー
S
67
55
32
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65080603
59-425
ブルー×イエロー
M
70
59
35
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65080619
59-425
ブルー×イエロー
L
73
63
38
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65080628
59-425
ブルー×イエロー
LL
76
67
38
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65080637
59-425
ブルー×イエロー
3L
76
71
38
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65080549
59-423
コーラル×ベージュ
S
67
55
32
¥
3,400
取扱い終了
65080558
59-423
コーラル×ベージュ
M
70
59
35
¥
3,400
取扱い終了
65080567
59-423
コーラル×ベージュ
L
73
63
38
¥
3,400
取扱い終了
65080576
59-423
コーラル×ベージュ
LL
76
67
38
¥
3,400
取扱い終了
65080585
59-423
コーラル×ベージュ
3L
76
71
38
¥
3,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください