住商モンブラン
患者衣 男女兼用 パンツ
検査から療養まで、気持ちを和らげるウェア
患者様に寄り添う気持ちを大切に、表情を明るく見せるチェック柄。
上衣とパンツが分かれた、セパレートタイプ。
タイプ
男女兼用
混率(%)
綿:70/ポリエステル:30
生地
先染めチェック
内容量
1本
全15種類を絞り込む
色
コーラル×ベージュ
サックス×ベージュ
ブルー×イエロー
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ズボン丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65080646
59-431
サックス×ベージュ
S
55
63~81
83
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
65080655
59-431
サックス×ベージュ
M
60
68~88
90
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
65080664
59-431
サックス×ベージュ
L
65
78~98
97
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
65080673
59-431
サックス×ベージュ
LL
70
87~108
104
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
65080689
59-431
サックス×ベージュ
3L
70
95~118
106
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
65080743
59-435
ブルー×イエロー
S
55
63~81
83
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
65080759
59-435
ブルー×イエロー
M
60
68~88
90
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
65080768
59-435
ブルー×イエロー
L
65
78~98
97
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
65080777
59-435
ブルー×イエロー
LL
70
87~108
104
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
65080786
59-435
ブルー×イエロー
3L
70
95~118
106
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
65080698
59-433
コーラル×ベージュ
S
55
63~81
83
¥
2,800
取扱い終了
65080707
59-433
コーラル×ベージュ
M
60
68~88
90
¥
2,800
取扱い終了
65080716
59-433
コーラル×ベージュ
L
65
78~98
97
¥
2,800
取扱い終了
65080725
59-433
コーラル×ベージュ
LL
70
87~108
104
¥
2,800
取扱い終了
65080734
59-433
コーラル×ベージュ
3L
70
95~118
106
¥
2,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください