住商モンブラン
患者衣 男女兼用 8分袖・ガウン
検査から療養まで、気持ちを和らげるウェア
患者様に寄り添う気持ちを大切に、表情を明るく見せるチェック柄。
子供から大人まで着脱しやすい、ガウンタイプ。
タイプ
男女兼用
混率(%)
綿:70/ポリエステル:30
生地
先染めチェック
内容量
1枚
全21種類を絞り込む
色
コーラル×ベージュ
サックス×ベージュ
ブルー×イエロー
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
SS/子供
SSS/子供
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65080795
59-411
サックス×ベージュ
SSS/子供
45
32
75
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
65080804
59-411
サックス×ベージュ
SS/子供
49
32
90
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
65080813
59-411
サックス×ベージュ
S
53
32
105
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
65080829
59-411
サックス×ベージュ
M
57
36
120
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
65080838
59-411
サックス×ベージュ
L
61
40
130
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
65080847
59-411
サックス×ベージュ
LL
65
42
140
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
65080856
59-411
サックス×ベージュ
3L
69
44
140
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
65080935
59-415
ブルー×イエロー
SSS/子供
45
32
75
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
65080944
59-415
ブルー×イエロー
SS/子供
49
32
90
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
65080953
59-415
ブルー×イエロー
S
53
32
105
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
65080969
59-415
ブルー×イエロー
M
57
36
120
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
65080978
59-415
ブルー×イエロー
L
61
40
130
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
65080987
59-415
ブルー×イエロー
LL
65
42
140
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
65080996
59-415
ブルー×イエロー
3L
69
44
140
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
65080865
59-413
コーラル×ベージュ
SSS/子供
45
32
75
¥
4,900
取扱い終了
65080874
59-413
コーラル×ベージュ
SS/子供
49
32
90
¥
4,900
取扱い終了
65080883
59-413
コーラル×ベージュ
S
53
32
105
¥
4,900
取扱い終了
65080899
59-413
コーラル×ベージュ
M
57
36
120
¥
4,900
取扱い終了
65080908
59-413
コーラル×ベージュ
L
61
40
130
¥
4,900
取扱い終了
65080917
59-413
コーラル×ベージュ
LL
65
42
140
¥
4,900
取扱い終了
65080926
59-413
コーラル×ベージュ
3L
69
44
140
¥
4,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください