患者衣 マタニティパンツ

患者衣 マタニティパンツ - 住商モンブラン患者衣 マタニティパンツ - 住商モンブラン患者衣 マタニティパンツ - 住商モンブラン患者衣 マタニティパンツ - 住商モンブラン患者衣 マタニティパンツ - 住商モンブラン患者衣 マタニティパンツ - 住商モンブラン患者衣 マタニティパンツ - 住商モンブラン

変化する心と体を、そっとやさしく包み込むマタニティウェア。
襟ぐりに配した花柄のパイピングがアクセントに。
胸元の切り替えにギャザーを寄せたゆったりデザイン。
ポケットにもさりげなくパイピングをあしらって。
ウエストは総ゴム。ひもで調整も可能です。
変化する体型をやさしく包むゆったり設計。
足元にも、トップスと同じ配色アクセント。

タイプレディース生地本体:綿混トリコット、配色:フィールラチネ混率(%)【本体】ポリエステル:75/綿:25、【配色】ポリエステル100機能制菌加工、吸汗、制電内容量1本
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65081757LP742-33アイリス×アメリ ブルーM901233854
9,900
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
65081766LP742-33アイリス×アメリ ブルーL931314057
9,900
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
65081775LP742-33アイリス×アメリ ブルーLL961394257
9,900
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
65081784LP742-62ローズ×アメリ ピンクM901233854
9,900
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
65081793LP742-62ローズ×アメリ ピンクL931314057
9,900
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
65081809LP742-62ローズ×アメリ ピンクLL961394257
9,900
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする