患者衣 マタニティコート長袖

患者衣 マタニティコート長袖 - 住商モンブラン患者衣 マタニティコート長袖 - 住商モンブラン患者衣 マタニティコート長袖 - 住商モンブラン患者衣 マタニティコート長袖 - 住商モンブラン患者衣 マタニティコート長袖 - 住商モンブラン患者衣 マタニティコート長袖 - 住商モンブラン患者衣 マタニティコート長袖 - 住商モンブラン患者衣 マタニティコート長袖 - 住商モンブラン

変化する心と体を、そっとやさしく包み込むマタニティウェア。
襟ぐりに配した花柄のパイピングがアクセントに。
胸元の切り替えにギャザーを寄せたゆったりデザイン。
ポケットにもさりげなくパイピングをあしらって。
ウエストは総ゴム。ひもで調整も可能です。
変化する体型をやさしく包むゆったり設計。
足元にも、トップスと同じ配色アクセント。

タイプレディース生地本体:綿混トリコット、配色:フィールラチネ混率(%)【本体】ポリエステル:75/綿:25、【配色】ポリエステル100機能制菌加工、吸汗、制電内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
太もも周り(cm)
股上(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65081818LP842-33アイリス×アメリ ブルーM88~103117713361
12,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
65081827LP842-33アイリス×アメリ ブルーL94~109123743464
12,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
65081836LP842-33アイリス×アメリ ブルーLL100~115129773567
12,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
65081845LP842-62ローズ×アメリ ピンクM88~103117713361
12,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
65081854LP842-62ローズ×アメリ ピンクL94~109123743464
12,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
65081863LP842-62ローズ×アメリ ピンクLL100~115129773567
12,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする