住商モンブラン
検診衣 男女兼用 8分袖・上衣
落ち着いたカラーと柔らかな着心地で安心感を。
畳んだ状態やハンガーに掛けた状態でも認識しやすいサイズタブ。
上衣は内襟、後ろ襟、左裾の3箇所、パンツは左腰、左裾の2箇所についています。
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル:100
機能
吸汗速乾、制電
生地
カオチンバーズアイ(丸編みニット)
内容量
1枚
全25種類を絞り込む
色
選択してください
グリーン
ネイビー
ピンク
ブラウン
ブルー
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65081915
79-501
ピンク
S
52
34
70
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65081924
79-501
ピンク
M
56
38
73
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65081933
79-501
ピンク
L
60
40
76
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65081949
79-501
ピンク
LL
64
40
79
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65081958
79-501
ピンク
3L
68
40
82
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65081967
79-503
ブルー
S
52
34
70
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65081976
79-503
ブルー
M
56
38
73
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65081985
79-503
ブルー
L
60
40
76
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65081994
79-503
ブルー
LL
64
40
79
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65082003
79-503
ブルー
3L
68
40
82
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65082019
79-505
グリーン
S
52
34
70
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65082028
79-505
グリーン
M
56
38
73
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65082037
79-505
グリーン
L
60
40
76
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65082046
79-505
グリーン
LL
64
40
79
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65082055
79-505
グリーン
3L
68
40
82
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65082064
79-507
ブラウン
S
52
34
70
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65082073
79-507
ブラウン
M
56
38
73
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65082089
79-507
ブラウン
L
60
40
76
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65082098
79-507
ブラウン
LL
64
40
79
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65082107
79-507
ブラウン
3L
68
40
82
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65082116
79-509
ネイビー
S
52
34
70
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65082125
79-509
ネイビー
M
56
38
73
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65082134
79-509
ネイビー
L
60
40
76
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65082143
79-509
ネイビー
LL
64
40
79
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
65082159
79-509
ネイビー
3L
68
40
82
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください