住商モンブラン
検診衣 男女兼用 パンツ・裾ゴム
落ち着いたカラーと柔らかな着心地で安心感を。
畳んだ状態やハンガーに掛けた状態でも認識しやすいサイズタブ。
上衣は内襟、後ろ襟、左裾の3箇所、パンツは左腰、左裾の2箇所についています。
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル:100
機能
吸汗速乾、制電
生地
カオチンバーズアイ(丸編みニット)
ポケット
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ズボン丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65082168
79-511
ピンク
S
55
58~70
87
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
65082177
79-511
ピンク
M
60
63~80
94
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
65082186
79-511
ピンク
L
65
70~90
101
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
65082195
79-511
ピンク
LL
70
80~100
108
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
65082204
79-511
ピンク
3L
75
90~120
115
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
65082213
79-513
ブルー
S
55
58~70
87
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
65082229
79-513
ブルー
M
60
63~80
94
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
65082238
79-513
ブルー
L
65
70~90
101
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
65082247
79-513
ブルー
LL
70
80~100
108
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
65082256
79-513
ブルー
3L
75
90~120
115
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
65082265
79-515
グリーン
S
55
58~70
87
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
65082274
79-515
グリーン
M
60
63~80
94
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
65082283
79-515
グリーン
L
65
70~90
101
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
12日以内出荷
65082299
79-515
グリーン
LL
70
80~100
108
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
65082308
79-515
グリーン
3L
75
90~120
115
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
65082317
79-517
ブラウン
S
55
58~70
87
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
65082326
79-517
ブラウン
M
60
63~80
94
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
65082335
79-517
ブラウン
L
65
70~90
101
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
65082344
79-517
ブラウン
LL
70
80~100
108
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
65082353
79-517
ブラウン
3L
75
90~120
115
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
65082369
79-519
ネイビー
S
55
58~70
87
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
65082378
79-519
ネイビー
M
60
63~80
94
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
65082387
79-519
ネイビー
L
65
70~90
101
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
65082396
79-519
ネイビー
LL
70
80~100
108
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
65082405
79-519
ネイビー
3L
75
90~120
115
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください