患者衣 男女兼用 8分袖

患者衣 男女兼用 8分袖 - 住商モンブラン患者衣 男女兼用 8分袖 - 住商モンブラン患者衣 男女兼用 8分袖 - 住商モンブラン患者衣 男女兼用 8分袖 - 住商モンブラン患者衣 男女兼用 8分袖 - 住商モンブラン患者衣 男女兼用 8分袖 - 住商モンブラン患者衣 男女兼用 8分袖 - 住商モンブラン患者衣 男女兼用 8分袖 - 住商モンブラン

医療スタッフの作業性、患者様の快適性を考えたウェア
3つのパーツに分かれるため、患者様を寝かせたまま、着脱をスムーズに行うことができます。
緊張している手術前や体力を使った手術後の負担を少しでも減らしたいという考えのもと開発しました。
サイズが一目で分かるパイピングカラー
胸元がはだけにくいひも付き。

タイプ男女兼用生地パイル混率(%)ポリエステル:60、綿:40内容量1枚
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6508242379-231サックス、パイピング:イエローS9510954
8,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
6508243979-231サックス、パイピング:サックスM11012958
8,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
6508244879-231サックス、パイピング:グリーンL12514962
8,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
6508248479-234ミント、パイピング:イエローS9510954
8,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
6508249379-234ミント、パイピング:サックスM11012958
8,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
6508250979-234ミント、パイピング:グリーンL12514962
8,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
6508241479-231サックスSS---
6,500
取扱い終了
6508245779-231サックスLL---
6,500
取扱い終了
6508246679-231サックス3L---
6,500
取扱い終了
6508247579-234ミントSS---
6,500
取扱い終了
6508251879-234ミントLL---
6,500
取扱い終了
6508252779-234ミント3L---
6,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする