曜日別特売

帯電防止シューズ 男女兼用

帯電防止シューズ 男女兼用 - 住商モンブラン帯電防止シューズ 男女兼用 - 住商モンブラン

医療の仕事を、足元からサポート。
機器の不具合や不快感の原因となる制電気は、帯電防止素材のシューズでしっかり対策!
インソールの土踏まず部分がしっかりフィットすることで、履き心地が格段に向上。
疲れも軽減します。
インソール帯電防止シート
フィット感を調整できる面ファスナー
足が疲れにくい軽量ソール
人口皮革製で水洗いが可能
トゥアップでつまづきにくい安心設計
ムレを防ぐメッシュ素材

タイプ男女兼用材質(アッパー)ポリプロピレン・メッシュ材質(ソール)アウターソール:合成ゴム、ミッドソール/インソール:EVA標準質量(g/片足)170(23.5cm)内容量1足
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65082536FF-20121.5
4,800
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
65082545FF-20122
4,800
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
65082554FF-20122.5
4,800
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
65082563FF-20123
4,800
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
65082579FF-20123.5
4,800
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
65082588FF-20124
4,800
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
65082597FF-20124.5
4,800
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
65082606FF-20125
4,800
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
65082615FF-20125.5
4,800
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
65082624FF-20126
4,800
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
65082633FF-20126.5
4,800
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
65082649FF-20127
4,800
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
65082658FF-20127.5
4,800
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
65082667FF-20128
4,800
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
65082676FF-20129
4,800
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
65082685FF-20130
4,800
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする